Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 281-912 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 281-912 Anschlussblock Grau
Wago 281-912 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     1788-WAG000009617
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-912
EAN/GTIN:
     4044918631778
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme wago
trennklemme
2-Leiter-Trennklemme; mit Trennstöpsel
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Kupfer, Polyamid
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
53.5 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,0976*
€ 1,3876*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,3342*
€ 1,6742*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,3738*
€ 1,7238*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,38*
€ 1,73*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,424*
€ 1,7749*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3876*
€ 1,65124
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3076*
€ 1,55604
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,0976*
€ 1,30614
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 69,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-108
ab € 0,2768*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-130
ab € 1,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 2,394*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-126
ab € 2,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-142
ab € 90,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-433
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-328
ab € 0,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.