Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1411068 Drahtverbinder M12 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1411068 Drahtverbinder M12 Silber
Phoenix Contact 1411068 Drahtverbinder M12 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31625194
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1411068
EAN/GTIN:
     4046356921794
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
39 g
Außendurchmesser
19 mm
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Silber
Material
Zink
Kabelstandard
Cat5
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
60 DC, 48 V V
Stromstärke
4 A
Zertifizierung
IEC 61076-2-101
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.