Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Le Creuset 94100929000000 Backform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Le Creuset 94100929000000 Backform
Le Creuset 94100929000000 Backform
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31986458
Hersteller:
     Le Creuset
Herst.-Nr.:
     94100929000000
EAN/GTIN:
     630870098144
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
Optimal für süßes, aber auch für deftige Aufläufe. Dank ihrer guten Antihaftbeschichtung reinigt sich die Backform nach dem Essen wie von selbst.

Formstabiles Material ausgerüstet mit einer exzellenten Antihaftbeschichtung speziell für Backformen die Le Creuset Antihaft-Backformen vereinen kompromisslose Qualität, Design und Funktionalität.

ANTIHAFT-BACKFORMEN - BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus der Le Creuset Antihaft-Backformen-Serie entschieden haben! Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung Ihrer Le Creuset Antihaft-Backform gut durch. Sie finden hier wertvolle Tipps und Informationen zur Pflege Ihres Produktes und Hilfestellung zur Erzielung optimaler Backergebnisse.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schweres, formstabiles Karbonstahlmaterial, - kein Verziehen oder oder Verformen.
- Langlebige, PFOA-freie Antihaft-Beschichtung sorgt für eine perfektes Lösen des Backguts.

BEDIENUNGSANLEITUNG

- Reinigen Sie die Backform vor dem ersten Gebrauch gründlich mit warmen Wasser und Spülmittel und trocknen Sie diese gründlich ab.
- Beste Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Backform leicht vor dem Backen einfetten.
- Ofenfest bis 240°C / 475°F / Gas Stufe 9.
- Metall-Küchenhelfer können mit Vorsicht verwendet werden.
- Messer oder scharfkantige Küchenhelfer sollten nicht vewendet werden.
- Vor der Reinigung die Backform ein paar Minuten abkühlen lassen. In heißem Zustand nicht in kaltes Wasser eintauchen oder mit kaltem Wasser auffüllen.
- Nach jedem Gebrauch von Hand spülen und vor dem Wegräumen gut abtrocknen lassen.
- Wenn sich Spülwasser an der Unterseite des Randes ansammelt kann dies zu leichten Roststellen führen. Dies gehört zu den Materialeigenschaften von Karbonstahl, ist somit kein Materialfehler und beeinträchtigt die Funktionalität des Produktes nicht.
- Auf Wunsch die Backform nach dem Reinigen im warmen Backofen einige Minuten abtrocknen lassen.
- Keine metallischen oder scheuernden Schwämme / Bürsten oder aggressive Reinigungsmittel verwenden.
- Während und nach dem Backen immer schützende Ofenhandschuhe tragen.
- Nicht geeignet für Microwellen, Spülmaschinen, Grills oder direkte Hitzequellen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Temperatur (max)
240 °C
Teflonbeschichtet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Material
Karbonstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
230 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.