Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LVS0060SPX Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager LVS0060SPX Elektrogehäusezubehör
Hager LVS0060SPX Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31990884
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LVS0060SPX
EAN/GTIN:
     4049857124077
Suchbegriffe:
Lasttrennermodul
NH-Reiterelement
NH-Sicherung
nh-sicherung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
123 mm
Gewicht
1229 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,23*
€ 151,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,39*
€ 144,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
LVZ00AL
ab € 3,53*
Zubehör
Hager
LVZ0820
ab € 3,79*
Zubehör
Hager
LVZ1230
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.