Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 18321-20 Garten-Wasserspritzpistole Garten Wassersprühdüse Kunststoff Schwarz, Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 18321-20 Garten-Wasserspritzpistole Garten Wassersprühdüse Kunststoff Schwarz, Grau, Orange
Gardena 18321-20 Garten-Wasserspritzpistole Garten Wassersprühdüse Kunststoff Schwarz, Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE2-32318171
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18321-20
EAN/GTIN:
     4078500017244
Suchbegriffe:
Garten-Brausen
Gartenbrausen
Gartendüse
Impulsspritze
Blumen, empfindliche Pflanzen, Kräuter und zarte Setzlinge können Sie mit der Comfort
Brause besonders schonend bewässern. Hierzu können Sie zwischen einem sanften
Brausestrahl und extra feinem Sprühnebel wählen. Der ergonomisch geformte Handgriff mit
Weichkunststoffkomponenten sorgt für größtmöglichen Komfort bei der Anwendung. Der
Wasserdurchfluss lässt sich stufenlos mit nur einer Hand regulieren. Wenn Sie dauerhaft
bewässern möchten, kann die Auslösetaste auch arretiert werden. Die integrierte
Frostschutztechnologie macht die Brause besonders langlebig.
Weitere Informationen:
Technische Details
Gerätetyp
Garten Wassersprühdüse
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Orange
Sprühanpassung
Ja
Anpassbare Flusskontrolle
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.