Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa 3m Cat. 6a, U/UTP Netzwerkkabel Blau Cat6a U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa 3m Cat. 6a, U/UTP Netzwerkkabel Blau Cat6a U/UTP (UTP)
Alcasa 3m Cat. 6a, U/UTP Netzwerkkabel Blau Cat6a U/UTP (UTP)
Alcasa 3m Cat. 6a, U/UTP Netzwerkkabel Blau Cat6a U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-32323303
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     8060-HF030B
EAN/GTIN:
     4014619830497
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Cat 6a Netzwerkflachkabel zum einfachen Verlegen z.B. unter Laminat, Wandanschlussleisten.

Beschreibung:
- U/UTP.
- ungeschirmt.
- 2xRJ45 Stecker.
- Außenmaß nur ~1.6mm x 6mm.
- Geringer Biegeradius.
- Leicht zu beschriften.
- Ideal fürs Heimnetzwerk.
- mit angespritzter Knickschutztülle.
- mit vergoldeten Kontaktflächen.
- Slimline Knickschutztülle, geeignet für alle Patchfelder.

Technische Details:
- Länge: 3m.
- Farbe: blau.
- Standard: Cat 6a (500MHz).
- Schirmungsmaß: U/UTP.
- Innenleiter: 4x2xAWG 30/7 CU.
- Isolierung: PVC.
- Außendurchmesser: 6mm x 1.5mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Sonstige Funktionen
Kategorie
6
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
AWG Kabelgröße
30/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.