Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 706.16 Beleuchtungsstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 706.16 Beleuchtungsstecker
Paulmann 706.16 Beleuchtungsstecker
Paulmann 706.16 Beleuchtungsstecker
Paulmann 706.16 Beleuchtungsstecker
Paulmann 706.16 Beleuchtungsstecker
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-70616
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70616
EAN/GTIN:
     4000870706169
Suchbegriffe:
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
LED-Verbinder
led streifenverbinder
MaxLED Eckverbinder 90° Weiß 4er-Pack inkl. 8 Steckverbinder Das MaxLED-System lässt sich mithilfe von Verbindern perfekt an räumliche Besonderheiten wie Ecken oder Stufen anpassen oder verzweigen. Der 90°-Eckverbinder ermöglicht die Verlegung in flacher Rahmen- oder Winkelform und ist ganz einfach durch eine Mittelpunktschraube oder ein Klebepad zu befestigen. - Einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage - inkl. 5-Pin-Stecker zum einfachen Verbinden der Strips (MaxLED)
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
144 W
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstecker
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Höhe
4.5 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 12,02*
€ 12,02*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,40*
€ 13,31*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,49*
€ 13,43*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,64*
€ 13,62*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,64*
€ 13,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.