Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattenklemme
>
Artikel
Wago 787-742 Netzteil 480 W Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE2-32674795
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
787-742
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
480 W
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
2 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Passiv
Haltezeit
17 ms
Effizienz
90 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Kurzschluß
Leistungen
AWG Drahtstärke (mind.)
10
Drahtstärke AWG (max.)
24
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
250000 h
Zertifizierung
EN 60950; EN 61204-3 (Class A); UL 60950; UL 508
Ursprungsland
China
Design
Produktfarbe
Grau
Kühlung
Passiv
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1930 g
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Netzteile
Weitere Suchbegriffe:
Redundanzmodul
,
DIN-Schienen Schaltnetzteil
,
Hutschienen Schaltnetzteil
,
Durchführungsklemmenleiste
,
Leiterplattenklemme
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
Tischnetzgerät
,
Tischnetzteil
,
gleichstromversorgung 20a 24v
,
din-schienen schaltnetzteil
,
hutschienen schaltnetzteil 20a
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 165,76*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,09*
€ 229,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,22*
€ 228,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,39*
€ 219,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,90*
€ 216,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,76*
€ 197,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 216-202 Drahtverbinder Grau
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
Wago 216-204 Drahtverbinder Schwarz
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO 216-201 Aderendhülse 0.5mm² Teilisoliert Weiß 1000St.
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO 216-203 Aderendhülse 1mm² Teilisoliert Rot 1000St.
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO 216-205 Aderendhülse f.2,08qmm/AWG 14 m.Kunststoffkragen galvanisch verz.
WAGO Kontakttechnik
216-205
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO 216-241 Aderendhülse 0.5mm² Teilisoliert Weiß 1000St.
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO 216-242 Aderendhülse 0.75mm² Teilisoliert Grau 1000St.
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO 216-243 Aderendhülse 1mm² Teilisoliert Rot 1000St.
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO 216-267 Aderendhülse 4mm² Teilisoliert Grau 1000St.
WAGO Kontakttechnik
216-267
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO 216-286 Aderendhülse 2.5mm² Teilisoliert Blau 1000St.
WAGO Kontakttechnik
216-286
ab € 0,04336*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen