Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DFR750Z Elektroschrauber/Schlagschrauber 4000 RPM Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DFR750Z Elektroschrauber/Schlagschrauber 4000 RPM Schwarz, Blau
Makita DFR750Z Elektroschrauber/Schlagschrauber 4000 RPM Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-32831376
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DFR750Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Magazingurtschrauber
Akku-Magazinschrauber
Akkumagazingurtschrauber
Akkumagazinschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
464 mm
Höhe
238 mm
Gewicht
2100 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
4000 RPM
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Weicher Haltegriff
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,16*
€ 285,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,49*
€ 275,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,20*
€ 256,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,04*
€ 253,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,95*
€ 239,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.