Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions E924077 Multimediawagen & -ständer Flachbildschirm Multimedia-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions E924077 Multimediawagen & -ständer Flachbildschirm Multimedia-Ständer
Elo Touch Solutions E924077 Multimediawagen & -ständer Flachbildschirm Multimedia-Ständer
Elo Touch Solutions E924077 Multimediawagen & -ständer Flachbildschirm Multimedia-Ständer
Elo Touch Solutions E924077 Multimediawagen & -ständer Flachbildschirm Multimedia-Ständer
Elo Touch Solutions E924077 Multimediawagen & -ständer Flachbildschirm Multimedia-Ständer
Elo Touch Solutions E924077 Multimediawagen & -ständer Flachbildschirm Multimedia-Ständer
Elo Touch Solutions E924077 Multimediawagen & -ständer Flachbildschirm Multimedia-Ständer
Elo Touch Solutions E924077 Multimediawagen & -ständer Flachbildschirm Multimedia-Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-32835136
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E924077
EAN/GTIN:
     815335022746
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
334.6 mm
Breite
228.91 mm
Tiefe
214.1 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
282 mm
Verpackungstiefe
317 mm
Verpackungshöhe
282 mm
Merkmale
Typ
Multimedia-Ständer
Empfohlene Nutzung
Flachbildschirm
Anzahl der Display unterstützt
1
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Maximale Bildschirmgröße
15 "
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Neigungswinkelbereich
-30 - 30 °
Kompatibilität
ELO I-Series
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,75*
€ 267,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,26*
€ 262,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,21*
€ 247,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,61*
€ 231,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,85*
€ 219,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E611296
ab € 803,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.