Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Lumilux T8 Leuchtstofflampe 70 W G13 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Lumilux T8 Leuchtstofflampe 70 W G13 Kaltweiße
Osram Lumilux T8 Leuchtstofflampe 70 W G13 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE2-33122314
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321003959
EAN/GTIN:
     4008321003959
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
ANWENDUNGSGEBIETE

– Öffentliche Gebäude
– Bürobeleuchtung
– Industrie
– Shops
– Supermärkte und Warenhäuser
– Straßenbeleuchtung
– Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26 mm
Länge (mm)
1778 mm
Leistungen
Lampenleistung
70 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
6000 lm
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohrförmig
Glühbirnengröße
T8
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Farbcode
840
LSF HF Vorheizen 2000h bewertet, 3h
1 %
LSF HF Vorheizen 4000h bewertet, 3h
1 %
LSF HF Vorheizen 6000h bewertet, 3h
1 %
LSF HF Vorheizen 8000h bewertet, 3h
1 %
LSF HF Vorheizen 12000h bewertet, 3h
0.99 %
LSF HF Vorheizen 16000h bewertet, 3h
0.9 %
LSF HF Vorheizen 20000h bewertet, 3h
0.5 %
LLMF HF 2000h bewertet
0.96 %
LLMF HF 4000h bewertet
0.95 %
LLMF HF 6000h bewertet
0.94 %
LLMF HF 8000h bewertet
0.92 %
LLMF HF 12000h bewertet
0.91 %
LLMF HF 16000h bewertet
0.9 %
LLMF HF 20000h bewertet
0.89 %
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
148 mm
Versandkartonslänge
1798 mm
Versandkartonshöhe
153 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
7254.8 g
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
3.1 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Eingangsspannung
129 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
81 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.