Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood Electronics SMP 060 WG Mixer 0,6 l Tischplatten-Mixer 300 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood Electronics SMP 060 WG Mixer 0,6 l Tischplatten-Mixer 300 W Silber
Kenwood Electronics SMP 060 WG Mixer 0,6 l Tischplatten-Mixer 300 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-33170008
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     SMP 060 WG
EAN/GTIN:
     5011423192369
Suchbegriffe:
Standmixer
standmixer kenwood
standmixer
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Silber
Entfernbare Schüssel
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Material
Material Mixerschüssel
Kunststoff
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Schüsselkapazität
0.6 l
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Pulsfunktion
Ja
Eis-Crusher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
3000 g
Energie
Leistung
300 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,195*
€ 49,02205
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,055*
€ 47,66545
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,475*
€ 46,97525
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,505*
€ 45,82095
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.