Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips SHAVER Series 3000 Elektrischer Trockenrasierer S3110/41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips SHAVER Series 3000 Elektrischer Trockenrasierer S3110/41
Philips SHAVER Series 3000 Elektrischer Trockenrasierer S3110/41
Philips SHAVER Series 3000 Elektrischer Trockenrasierer S3110/41
Philips SHAVER Series 3000 Elektrischer Trockenrasierer S3110/41
Philips SHAVER Series 3000 Elektrischer Trockenrasierer S3110/41
Artikel-Nr.:
     CIDE2-33278223
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     S3110/41
EAN/GTIN:
     18710103797620
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Abgerundete Kanten bewegen sich mühelos über die Haut für eine sanfte Rasur
Genießen Sie eine sanfte Trockenrasur. Unser MultiPrecision-Klingensystem mit abgerundetem Profil gleitet problemlos über die Haut und ist dafür ausgelegt, diese zu schützen.

Scherköpfe sind in 4 Richtungen beweglich, um sich jeder Kontur anzupassen
Flexible Scherköpfe mit 4 unabhängigen Bewegungen passen sich jeder Gesichtskontur an und sorgen für eine einfache Rasur selbst im Hals- und Kinnbereich.

Jahr für Jahr maximale Leistung
Rasieren Sie sich länger mit jedem Ladevorgang. Ihr Rasierer wird dank unserem leistungsstarken und langlebigen Lithium-Ionen-Akku jahrelang nicht an Leistungsfähigkeit einbüßen.

45 Minuten kabellos Rasieren nach 8 Stunden Ladezeit
Mehr als 45 Minuten Laufzeit (etwa 15 Rasuren) mit einer Ladezeit von acht Stunden. Sie können sich auch rasieren, wenn das Gerät an das Netz angeschlossen ist.

Rasierer kann unter fließendem Wasser gereinigt werden
Öffnen Sie einfach die Scherköpfe und spülen Sie diese gründlich unter fließendem Wasser ab.

Betrieb mit und ohne Kabel möglich
Dieser Rasierer wurde für die Verwendung mit oder ohne Kabel konzipiert. Verwenden Sie das Kabel, um sich während des Ladevorgangs zu rasieren, oder rasieren Sie sich kabellos, wenn der Rasierer vollständig aufgeladen ist.

Fortschrittliches Schutzsystem verhindert Zupfen, Verletzungen und Schnitte
Dank der revolutionären ProtecTube-Technologie wird die Schneideeinheit durch eine äußerst dünne Scherfolie mit abgerundeten Spitzen geschützt, um Hautreizungen zu verhindern. Außerdem sorgt die Schneideeinheit dafür, dass sich keine Härchen in zwei beweglichen Klingen verfangen, und vermeidet so ein unangenehmes Zupfgefühl.

Einfaches Erreichen von Haaren in Ohren und Nase
Der Philips Nasen- und Ohrenhaartrimmer wurde mit einem perfekten Winkel konzipiert, um ganz einfach Haare in den Ohren und der Nase zu erreichen. Mit dem Philips Nasen- und Ohrenhaartrimmer können Sie sicher sein, dass alle unerwünschten Haare gründlich entfernt werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
159 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
232 mm
Paketgewicht
520 g
Merkmale
Rasierapparatsystem
Rotationstrasierer
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
3
Produktfarbe
Schwarz
Waschbar
Ja
Ersatzscherkopf
SH30
Ersatz-Scherkopf (Scherköpfe) Zeitraum
2 Jahr(e)
Sonstige Funktionen
Griff Eigenschaften
Ergonomisch
Ursprungsland
Niederlande
Netzbetrieb
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Stromverbrauch (Standby)
0.1 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
Akkuladezeit
8 h
Rasierdauer
45 min
Stromverbrauch (max.)
9 W
Drahtlos
Ja
Anzeige
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Scherkopfaustausch-Anzeige
Ja
Lieferumfang
Schutzkappen
Ja
Nasenhaartrimmer enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, philips akku- rasierer, akku rasierer, Rasierapparate, Rasierapparat, rasieren, Rasierapparat für Männer, Rasierer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Herrenrasierer, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
SH30/50
ab € 14,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.