Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 7955.131 Stromverteilereinheit (PDU) 21 AC-Ausgänge Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7955.131 Stromverteilereinheit (PDU) 21 AC-Ausgänge Schwarz
Rittal DK 7955.131 Stromverteilereinheit (PDU) 21 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-33340935
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7955.131
EAN/GTIN:
     4028177684935
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Robuste, kompakte Basis-Stromverteilung für das IT-Umfeld. Durch die kompakte PDU kann jedes IT-Rack einfach mit einer professionellen Stromverteilung ausgerüstet werden. Beim TS IT Rack ist die Montage sogar werkzeuglos möglich. Die kompakte Bauform ermöglicht eine einfache Montage.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
44 x 62 x 845 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3440 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kompatible Produkte
TS IT, TS 8
Design
PDU-Typen
Standard
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
21 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,34*
€ 275,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,03*
€ 272,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,63*
€ 258,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,93*
€ 249,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,76*
€ 227,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.