Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro AOC-MGP-I2M Netzwerkkarte Eingebaut 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro AOC-MGP-I2M Netzwerkkarte Eingebaut 1000 Mbit/s
Supermicro AOC-MGP-I2M Netzwerkkarte Eingebaut 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE2-33347523
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOC-MGP-I2M
EAN/GTIN:
     672042240173
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC
Produktfarbe
Grün
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PC-Karte
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
87.1 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
LAN-Controller
Intel® I350
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.