Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIMERA SE-3 AutoPrinter Diskherausgeber 20 Disks USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRIMERA SE-3 AutoPrinter Diskherausgeber 20 Disks USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
PRIMERA SE-3 AutoPrinter Diskherausgeber 20 Disks USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-33431703
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     063133
EAN/GTIN:
     665188631332
Suchbegriffe:
CD DVD Drucker
CD Drucker
DVD Drucker
primera cd drucker
Der Disc Publisher SE-3 ist ein kompaktes, automatisches Produktionssystem für CDs, DVDs und Blu-ray Medien, welches perfekt auf jeden Schreibtisch passt. Er brennt und bedruckt automatisch und ohne manuellen Eingriff die gewünschte Anzahl an CDs und DVDs (optional auch Blu-ray Medien).

Dies macht ihn in einer Vielzahl unterschiedlicher Bereiche einsetzbar, zum Beispiel in der Verwaltung und beim Militär, in Kirchen, Schulen und Universitäten. Disc Publisher finden Anwendung bei PACS/DICOM-Systemen in Krankenhäusern und bei Strafverfolgungsbehörden sowie in Aufnahme- und Videoproduktions-Studios, bei Fernsehsendern, in Archiven und vielen weiteren Einrichtungen.

Sollten Sie bereits ein CD/DVD/BD-Dupliziergerät besitzen, ist der Disc Publisher SE-3 AutoPrinter die ideale Drucklösung zum kleinen Preis. Der AutoPrinter erstellt gestochen scharfe und absolut farbbrillante Drucke mit einer Druckkapazität von 20 Disks pro Herstellungsprozess.
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
WEEE, FCC Class B, CE
Technische Details
Kapazität
20 Disks
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Durchmesser optische Disk
120 mm
Unterstützte Medientypen
DVD±R, CD-R
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Farben
16700000 Farben
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
AC Eingangsspannung
120 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
381 x 375 x 178 mm
Gewicht
7700 g
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows: 7/8/10+ Mac: OS X v10.7 or higher
Min. benötigter RAM
2000 MB
Minimum Prozessor
Intel Celeron
Min. benötigter Speicherplattenplatz
10 GB
Weitere Suchbegriffe: cd dvd drucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.084,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.196,78*
€ 1.424,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.176,02*
€ 1.399,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.144,11*
€ 1.361,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.084,74*
€ 1.290,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DTM Print
53339
ab € 64,83*
Zubehör
DTM Print
63135
ab € 1.628,03*
Zubehör
DTM Print
C-CDR80WPP-SK
ab € 23,51*
Zubehör
DTM Print
CDR80IWMFS
ab € 15,75*
Zubehör
DTM Print
C-CDR80WPPWS-50SB
ab € 18,69*
Zubehör
DTM Print
PD-CD-IPWH-100
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.