Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang AF 14 / 2.8 FE MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang AF 14 / 2.8 FE MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang AF 14 / 2.8 FE MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang AF 14 / 2.8 FE MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang AF 14 / 2.8 FE MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-33462297
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1400140705
EAN/GTIN:
     8809298880316
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Maximaler Zoomfaktor
0.12 x
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
14/10
Objektivtyp
Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
2,8
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Sony E
Blendenbereich (F-F)
2,8 - 22
Fokuseinstellung
Auto
Anzahl der aspärischen Linsen
3
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
85.5 mm
Länge (mm)
97.5 mm
Gewicht
505 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 593,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,28*
€ 789,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,03*
€ 779,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,67*
€ 777,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,70*
€ 758,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,19*
€ 705,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.