Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21260 Objektivfilter Neutraldichte-Kamerafilter 4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 21260 Objektivfilter Neutraldichte-Kamerafilter 4 cm
Walimex 21260 Objektivfilter Neutraldichte-Kamerafilter 4 cm
Walimex 21260 Objektivfilter Neutraldichte-Kamerafilter 4 cm
Walimex 21260 Objektivfilter Neutraldichte-Kamerafilter 4 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-33476263
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
grau-filter 40mm
graufilter
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchmesser
40 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
4 mm
Gewicht
3 g
Merkmale
Filtergröße
40 mm
Filtertyp
Neutraldichte-Kamerafilter
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Aluminium, Glas
Weitere Suchbegriffe: walimex graufilter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.