Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba 7205 (RW) Netzwerk-Management-Gerät 40000 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba 7205 (RW) Netzwerk-Management-Gerät 40000 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss
Aruba 7205 (RW) Netzwerk-Management-Gerät 40000 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss
Aruba 7205 (RW) Netzwerk-Management-Gerät 40000 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CIDE2-33560898
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     JW735A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Firewall Durchsatz
40000 Mbit/s
Zahl der Benutzer
8196 Benutzer
Gleichlaufende IPSec-Tunnel
8196
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s
Energie
Stromversorgung
350 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7450 g
Breite
440 mm
Tiefe
445 mm
Höhe
445 mm
Design
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl installierten SFP Module
2
Konsolen-Port
RJ-45/Micro-USB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Stromeingang
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.949,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.230,14*
€ 12.173,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.182,93*
€ 12.117,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.007,51*
€ 11.908,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.949,52*
€ 11.839,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.