Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HPE 455883-B21 kompatibel SFP+ Transceiver Modul -10GBASE-SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HPE 455883-B21 kompatibel SFP+ Transceiver Modul -10GBASE-SR
StarTech.com HPE 455883-B21 kompatibel SFP+ Transceiver Modul -10GBASE-SR
StarTech.com HPE 455883-B21 kompatibel SFP+ Transceiver Modul -10GBASE-SR
StarTech.com HPE 455883-B21 kompatibel SFP+ Transceiver Modul -10GBASE-SR
Artikel-Nr.:
     CIDE2-33665325
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     455883B21ST
EAN/GTIN:
     0065030865333
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Fibre-Channel-Transceiver
10 Gbps | Multimode Glasfaser | LC | 300 m | TAA | lebenslange GarantieDas 455883B21ST ist ein TAA-konformes, HPE 455883-B21-kompatibles Glasfaser-Transceiver-Modul, das speziell für die Zusammenarbeit mit HPE®-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 10-GbE-Konnektivität über Glasfaserkabel für 10GBASE-SR-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 300 m.Technische Daten:• Wellenlänge: 850 nm• Maximale Datenübertragungsrate: 11,1 Gbps• Typ: Multi-Mode-Glasfaser• Verbindungstyp: LC-Anschluss• Maximale Übertragungsentfernung: 300 m• MTBF: 3.068.049 Stunden• Stromverbrauch: Weniger als 1 Watt• DDM (Digital Diagnostics Monitoring): JaDieses SFP+-Glasfasermodul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.StarTech.com SFPsAlle StarTech.com SFP- und SFP+-Transceiver-Module werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
339 mm
Warentarifnummer (HS)
85369010
Höhe des Versandkartons
305 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1 W
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Hot-Swap
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3068049 h
Zertifizierung
CE, FCC, UL, TAA, UR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
121 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
51 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
11100 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
SR
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300 m
Wellenlänge
850 nm
Netzstandard
IEEE 802.3ae
Duplex-System
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.3 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
8.9 mm
Gewicht
19 g
Weitere Suchbegriffe: LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, lwl-transceiver 10gigabit, fibre channel transceiver, sfp-modul startech, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,42*
€ 271,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,36*
€ 265,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,95*
€ 254,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,26*
€ 247,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,72*
€ 231,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.