Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger ZHS15 Netzstecker-Adapter Typ F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger ZHS15 Netzstecker-Adapter Typ F
Schwaiger ZHS15 Netzstecker-Adapter Typ F
Schwaiger ZHS15 Netzstecker-Adapter Typ F
Artikel-Nr.:
     CIDE2-33690225
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     ZHS15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennenstecker IEC
IEC Antennenstecker
Koax-IEC-Stecker
Schuko Zwischenstecker
Diese smarte SCHWAIGER® Steckdose verfügt über eine Leistungsmessung, womit jederzeit der Verbrauch der Geräte kontrolliert werden kann. Mit einem beleuchteten RGB-Ring ist eine Visualisierung des Stromverbrauchs sofort sichtbar. Die Steckdose hat eine maximale Leistung von 3500 W und ist individuell im Haus einsetzbar.

- Genaue Leistungsmessung bis 3500 Watt
- Visualisierung des Stromverbrauchs durch RGB LED
- Eingebauter Repeater für größere Reichweiten (ZigBee)
- Lieferumfang: Zwischenstecker, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ F
Buchsenstecker-Typ
Typ F
AC Eingangsspannung
100-230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Max. Leistung
3500 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
86 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.