Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent 8262Ex DECT-Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcatel-Lucent 8262Ex DECT-Telefon Schwarz
Alcatel-Lucent 8262Ex DECT-Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-33690615
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     3BN67360AA
EAN/GTIN:
     3326744922222
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
3,5 mm
Call-Management
Anruferlisten
50
Multimedia
Sprachcodec
G.726
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85171800
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Ladestandsanzeige (voll)
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Zertifikate
Zertifizierung
2014/53/EU (RED) 2011/65/EU 2015/863 (RoHS) 2014/34/EU (ATEX)
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1100 mAh
Akkuladezeit
6 h
Gesprächszeit
17 h
Bereitschaftszeit
160 h
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
180 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtete Tasten
Ja
Schutzfunktion
Explosionssicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 940,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,44*
€ 1.189,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 994,51*
€ 1.183,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,44*
€ 1.160,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 960,30*
€ 1.142,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 940,51*
€ 1.119,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.