Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit BT1M-XMR Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Nylon Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE2-33723188
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT1M-XMR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
102 mm
Breite
2.5 mm
Merkmale
Typ
Lösbarer Kabelbinder
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Maximaler Bündelungsdurchmesser
21 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 566,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5.000 Stück (ab € 0,11333* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 694,74*
€ 826,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 688,62*
€ 819,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 656,74*
€ 781,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 606,13*
€ 721,29
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 566,62*
€ 674,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.