Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit BW1.5I-D Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-33723267
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BW1.5I-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.6 mm
Merkmale
Typ
Lösbarer Kabelbinder
Produktfarbe
Weiß
Maximaler Bündelungsdurchmesser
38 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,17*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,15034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 113,08*
€ 134,5652
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 112,10*
€ 133,399
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,66*
€ 118,5954
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,14*
€ 106,0766
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,17*
€ 89,4523
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.