Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit C1WH6-F Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit C1WH6-F Kabelkanal-Zubehör
Panduit C1WH6-F Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-33723700
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     C1WH6-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1800 mm
Breite
31.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.