Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PN14-6R-C Drahtverbinder Ring Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit PN14-6R-C Drahtverbinder Ring Blau
Panduit PN14-6R-C Drahtverbinder Ring Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34301544
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PN14-6R-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh blau
ringkabelschuh
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.6 mm
Tiefe
7.9 mm
Merkmale
Stecker
Ring
Produktfarbe
Blau
Material
Kupfer, Nylon
Spannung
600 V
Zertifizierung
C22.2 No. 65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
CT-1550
ab € 380,88*
Zubehör
Panduit
CT-1551
ab € 381,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.