Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit SG250S-C0 Kabelbinder Nylon Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit SG250S-C0 Kabelbinder Nylon Weiß
Panduit SG250S-C0 Kabelbinder Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34353734
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     SG250S-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
264 mm
Breite
5.7 mm
Dicke
1.3 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Zugspannung (daN)
334
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Zertifizierung
CE, CSA, UL
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1923*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2369*
€ 0,28191
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2323*
€ 0,27644
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1923*
€ 0,22884
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.