Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit SSC4H-S25-L Kabelbinder Kabelbinder zur Schraubmontage Nylon Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit SSC4H-S25-L Kabelbinder Kabelbinder zur Schraubmontage Nylon Weiß
Panduit SSC4H-S25-L Kabelbinder Kabelbinder zur Schraubmontage Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34354634
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     SSC4H-S25-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
395 mm
Breite
7.6 mm
Dicke
1.7 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder zur Schraubmontage
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Maximaler Bündelungsdurchmesser
102 mm
Selbstschließend
Ja
Zugspannung (daN)
534
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,77*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,1754* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,52*
€ 101,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,10*
€ 98,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,37*
€ 92,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,77*
€ 88,98
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 72,96*
€ 86,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 71,20*
€ 84,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 69,64*
€ 82,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,77*
€ 69,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.