Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deknudt S46AD1 Einzelbilderrahmen Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deknudt S46AD1 Einzelbilderrahmen Silber
Deknudt S46AD1 Einzelbilderrahmen Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34377471
Hersteller:
     Deknudt
Herst.-Nr.:
     S46AD1_10,0X15,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
166 mm
Randbreite
15 mm
Randhöhe
11 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
MDF-Platten, Kunststoff
Produktfarbe
Silber
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
10 x 15 cm
Form
Rechteckig
Bezel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.