Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink VLSP61AW Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink VLSP61AW Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 50 W
Vivolink VLSP61AW Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 50 W
Vivolink VLSP61AW Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 50 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34524296
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     VLSP61AW
EAN/GTIN:
     5712505825334
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Lautsprechergewicht
8.36 g
Gehäusefarbe
Weiß
Energiequelle
AC
Audio
RMS-Leistung
50 W
Musik Energie
200 W
Frequenzbereich
80 - 2000 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
8260 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
Audio-RCA-Eingänge
1
Stecker
RCA, Minijack, Phoenix
Stromeingang
Ja
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Anzahl des Antriebs
2
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 "
Tieftönerdurchmesser (imperial)
6.5 "
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Montageblöcke enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
8360 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Anzahl der Lautsprecher
2
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Lautstärkeregler
Drehregler
Plug
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,93*
€ 172,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,87*
€ 160,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.