Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit 81621 Wäscheständer & -leine Tischgestell Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit 81621 Wäscheständer & -leine Tischgestell Blau, Weiß
Leifheit 81621 Wäscheständer & -leine Tischgestell Blau, Weiß
Leifheit 81621 Wäscheständer & -leine Tischgestell Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34568156
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     81621
EAN/GTIN:
     4006501816214
Suchbegriffe:
Schreibtischfuß
Schreibtischgestell
Tisch-Gestell
Tischgestell
Dank der hochwertigen Pulverbeschichtung des Flügelwäscheständers Modell Classic 180 Solid von Leifheit ohne Schweißnähte war Wäsche-Trocknen nie schonender. Mit 18 Meter Trockenlänge finden selbst lange Teile wie Handtücher oder Hosen spielend leicht Platz – die auf 100 cm arretierbaren Flügel des Wäschetrockners sorgen dafür, dass nichts auf dem Boden schleift. Etwa zwei Waschmaschinenladungen passen auf diesen Leifheit Standtrockner. Die robuste Konstruktion mit den parallel angeordneten Standbeinen ermöglicht einen Einsatz draußen im Garten oder auf dem Balkon sowie in Innenräumen. Die Kunststofffüße schonen dabei den Boden und sorgen zusätzlich dafür, dass der Wäscheständer nicht wegrutscht. Wer den Leifheit-Wäschetrockner kauft, der setzt auf den gewohnten Extra-Komfort. Der Lieferumfang des Wäscheständer Classic 180 Solid umfasst vier Kleiderbügelhalter. Blusen und Hemden können so ebenso schonend wie knitterfrei aufgehangen werden. Der Standtrockner hat ausgeklappt die Ausmaße von 88,5 auf 181,5 auf 56 cm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Tischgestell
Faltbar
Ja
Produktfarbe
Blau, Weiß
Trockenbereich
18 m
Gewicht und Abmessungen
Höhe
970 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.