Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildkröt Funsports Fun Boccia Playing ball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildkröt Funsports Fun Boccia Playing ball
Schildkröt Funsports Fun Boccia Playing ball
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34604128
Hersteller:
     Schildkröt
Herst.-Nr.:
     970009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boccia-Ausrüstung
Boule-Ausrüstung
Mini Boule Reiseset
Wurfspiele
Beim Thema Sommer- und Outdoor darf das Fun Boccia Set nicht fehlen. Das Set bestehend aus 4 x 2 Boule-Kugeln aus Kunststoff (Ø 7,25cm), eine kleine Zielkugel und einem Abstandsmesser kommt in einer hochwertigen schwarzen Tragetasche aus Nylon mit transparenter Front (23x16x8cm).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Playing ball
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Blau, Grün, Rot, Weiß, Gelb
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
72.5 mm
Weitere Suchbegriffe: wurfspiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.