Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares RM218 Rauchwarnmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares RM218 Rauchwarnmelder
Smartwares RM218 Rauchwarnmelder
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34638627
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.006.74
EAN/GTIN:
     8711658482231
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder

Mit dem Smartwares RM218 Rauchmelder können Sie im Brandfall rechtzeitig handeln. Der Rauchmelder hat eine integrierte Batterie, die nicht ausgetauscht zu werden braucht. Mit dem 85 dB lauten Alarmton können Sie lebensbedrohliche Situationen vermeiden.

Ein Rauchmelder rettet Leben
Ein Feuer kann jederzeit ausbrechen, auch wenn Sie schlafen. Durch das giftige Gas können Sie bewusstlos werden und nicht mehr aufwachen. Wenn ein Feuer ausbricht, sollte Sie aber unbedingt rechtzeitig wieder wach werden. Ein Rauchmelder warnt Sie rechtzeitig, sodass Sie rasch auf lebensbedrohliche Situationen reagieren können. Es sollte berücksichtigt werden, dass Rauchwarnmelder eine maximale Lebensdauer von 10 Jahren haben. Prüfen Sie deshalb immer das Datum Ihres Rauchmelders und kaufen Sie alle 10 Jahre ein neues Gerät. Nur so können Sie sicher stellen, dass Ihre Rauchwarnmelder korrekt funktionieren.

Wählen Sie den richtigen Rauchmelder
Alle Smartwares Rauchmelder sind mit optischen Sensoren ausgestattet. Ein optischer Sensor reagiert schnell auf ein glühendes Feuer, löst erheblich weniger Fehlalarme aus und ist umweltfreundlich. Die Batterie des RM218 Rauchmelders hat eine Lebensdauer von 10 Jahren, so dass Sie sich um einen Austausch keine Gedanken machen müssen. Der Rauchmelder hat einen Schlaf- und Ruhemodus. Im Schlafmodus ist der Rauchmelder vorübergehend deaktiviert. Dies kann nützlich sein, falls die Batterie-leer-Anzeige mitten in der Nacht losgeht. Mit der Ruhe-Taste kann ein vermeintlicher Falschalarm stummgeschaltet werden.

Montage
Um bei Ausbruch eines Feuers zuverlässig gewarnt zu werden, sollten Sie auf jeder Etage mindestens einen Rauchmelder montieren. Es empfiehlt sich, die Rauchmelder an den Stellen zu montieren, die Sie beim Fliehen passieren, z. B. in der Empfangshalle oder im Treppenhaus. Da Rauch nach oben aufsteigt, muss der Rauchmelder immer an der Decke angebracht werden, was mit ein paar Schrauben oder einer Halteplatte kein Problem ist. Die Smartwares-Rauchmelder funktionieren drahtlos, so dass Sie sie überall zu Hause montieren können. Durch den Sicherungsstift können Sie den Rauchmelder nur bei eingesetzter Batterie montieren.

Wartung
Die Funktionsbereitschaft des Rauchmelders kann durch Staub und Schmutz abnehmen. Es ist deshalb wichtig, den Rauchmelder einmal im Monat mit einem leicht feuchten Lappen abzuwischen und zweimal jährlich mit einem Staubsauger zu saugen. Verwenden Sie keinerlei Reinigungsprodukte und streichen Sie den Rauchmelder nicht mit Farbe an.

Rauchmelder testen
Ihren Rauchmelder sollten Sie mit dem Testschalter regelmäßig prüfen. Der Rauchmelder sollte einmal im Moment getestet werden, damit er im Brandfall auch wirklich gut funktioniert. Wenn die Batterie allmählich leer wird, ertönt ein kurzer Piepton als Hinweis darauf, dass die Batterie ausgewechselt werden muss.

Lieferumfang:
Rauchwarnmelder, integrierte Batterie, Bedienungsanleitung, Montagezubehör

Merkmale:Schützen Sie sich und Ihre Familie, indem Sie im Brandfall schnell handelnDer Rauchmelder hat eine integrierte Batterie mit 10 Jahre Lebensdauer, die nicht ausgetauscht zu werden braucht.Rauchmelder mit komfortabler PrüftasteEine Batteriewarnung teilt mit, wann die Batterie gewechselt werden mussEinfach zu installieren und zu reinigen

Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Photoelektrischer Reflexionsmelder
Produktfarbe
Weiß
Testknopf
Ja
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Batterie Lebensdauer
10 Jahr(e)
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
4 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 85 %
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder smartwares
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.