Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DFR550RTJ Elektroschrauber/Schlagschrauber 4000 RPM Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DFR550RTJ Elektroschrauber/Schlagschrauber 4000 RPM Schwarz, Blau
Makita DFR550RTJ Elektroschrauber/Schlagschrauber 4000 RPM Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34648567
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DFR550RTJ
EAN/GTIN:
     0088381816748
Suchbegriffe:
Akku-Magazingurtschrauber
Akku-Magazinschrauber
Akkumagazingurtschrauber
Akkumagazinschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
424 mm
Höhe
238 mm
Gewicht
2400 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladezeit
0.75 h
Batteriekapazität
5 Ah
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
4000 RPM
Schraubendurchmesser (max.)
4.2 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Weicher Haltegriff
Ja
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Wiederaufladbar
Ja
Geräuschpegel
78 dB
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,26*
€ 538,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,74*
€ 532,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,79*
€ 525,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,03*
€ 510,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,97*
€ 492,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.