Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita LW1400 Gehrungssäge 2200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita LW1400 Gehrungssäge 2200 W
Makita LW1400 Gehrungssäge 2200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34648711
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     LW1400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Makita Ersatzteile
Metalltrennschleifer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Sägeblatt-Typ
Einzelne Klinge
Klingendurchmesser
355 mm
Merkmale
Schutzart
II
Wellenschloss
Ja
Werkzeugloser Klingenwechsel
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2200 W
Leistungen
Schallleistungspegel
110 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
530 mm
Höhe
640 mm
Gewicht
18700 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,92*
€ 369,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,35*
€ 353,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,85*
€ 341,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,60*
€ 336,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,77*
€ 323,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.