Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TZMC2V4-GS08 Diode Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay TZMC2V4-GS08 Diode Zener-Diode
Vishay TZMC2V4-GS08 Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE2-35382966
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMC2V4-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
40.6 mm
Höhe
40.6 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Spannung
2.4 V
Spitzenstrom
5 mA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0191*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.