Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TZMC6V8-GS08 Diode Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay TZMC6V8-GS08 Diode Zener-Diode
Vishay TZMC6V8-GS08 Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE2-35421340
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMC6V8-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
40.6 mm
Höhe
40.6 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Spannung
6.8 V
Spitzenstrom
5 mA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0204*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2462*
€ 0,29298
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2063*
€ 0,2455
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1664*
€ 0,19802
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1453*
€ 0,17291
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0476*
€ 0,0566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,044*
€ 0,052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,0347
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.