Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Cisco Meraki MA-SFP-10GB-SR kompatibel - SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com Cisco Meraki MA-SFP-10GB-SR kompatibel - SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-SR
StarTech.com Cisco Meraki MA-SFP-10GB-SR kompatibel - SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-SR
StarTech.com Cisco Meraki MA-SFP-10GB-SR kompatibel - SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-SR
StarTech.com Cisco Meraki MA-SFP-10GB-SR kompatibel - SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-SR
Artikel-Nr.:
     128-V933889
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MASFP10GBSR
EAN/GTIN:
     0065030869966
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
10 Gbps | Multimode Glasfaser | LC | 300 m | lebenslange GarantieDas MASFP10GBSR ist ein Cisco Meraki MA-SFP-10GB-SR-kompatibles Glasfaser-Transceiver-Modul, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco Meraki™-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 10-GbE-Konnektivität über Glasfaserkabel für 10GBASE-SR-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 300 m.Technische Daten:• Wellenlänge: 850 nm• Maximale Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s• Typ: Multi-Mode-Glasfaser• Verbindungstyp: LC-Anschluss• Maximale Übertragungsentfernung: 300 m• MTBF: 1.967.709 Stunden• Stromverbrauch: Weniger als 1,2 Watt• DDM (Digital Diagnostics Monitoring): JaDieses SFP+-Glasfasermodul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.StarTech.com SFPsAlle StarTech.com SFP- und SFP+-Transceiver-Module werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
350 mm
Warentarifnummer (HS)
85369010
Höhe des Versandkartons
355 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.2 W
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Hot-Swap
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1967709 h
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
117 mm
Verpackungstiefe
93 mm
Verpackungshöhe
34 mm
Paketgewicht
47 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
SR
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300 m
Wellenlänge
850 nm
Netzstandard
IEEE 802.3ae
Duplex-System
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.9 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
12.6 mm
Gewicht
18 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, lwl-transceiver 10gigabit, fibre channel transceiver, sfp-modul startech, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,12*
€ 56,83*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 49,23*
€ 63,69*
5 Tage
23
pro Stück
€ 1,00*
ab € 49,89*
€ 65,26*
14 Tage
23
pro Stück
€ 6,29*
ab € 51,01*
€ 66,63*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 74,28*
€ 94,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.