Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ442B Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ442B Elektrogehäusezubehör
Hager FZ442B Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-35509166
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ442B
EAN/GTIN:
     3250612778652
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Verbindungsrahmen Waschmaschine
Waschmaschinen-Verbindungsrahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
140 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
FZ441B
ab € 12,96*
Ähnlich
Hager
FZ443B
ab € 29,61*
Ähnlich
Hager
FZ444B
ab € 39,65*
Ähnlich
Hager
FZ445B
ab € 54,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.