Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Cisco Meraki MA-SFP-1GB-TX kompatibel SFP Transceiver Modul - 10/100/1000BASE-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Cisco Meraki MA-SFP-1GB-TX kompatibel SFP Transceiver Modul - 10/100/1000BASE-T
StarTech.com Cisco Meraki MA-SFP-1GB-TX kompatibel SFP Transceiver Modul - 10/100/1000BASE-T
StarTech.com Cisco Meraki MA-SFP-1GB-TX kompatibel SFP Transceiver Modul - 10/100/1000BASE-T
StarTech.com Cisco Meraki MA-SFP-1GB-TX kompatibel SFP Transceiver Modul - 10/100/1000BASE-T
Artikel-Nr.:
     CIDE2-35517906
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MASFP1GBTXST
EAN/GTIN:
     0065030869461
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
10/100/1000 Mbps| Kupfer | RJ45 | 100 m | lebenslange GarantieDas MASFP1GBSXST ist ein Cisco Meraki MA-SFP-1GB-SX-kompatibles Kupfer-Transceiver-Modul, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco Meraki™-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 1-GbE-Konnektivität (1000 Mbit/s) über Kupferkabel für 10BASE-T-, 1000BASE-T- und 100BASE-TX-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 100 m.Technische Daten:• Maximale Datenübertragungsrate: 1000 Mbit/s• Typ: Kupfer• Verbindungstyp: RJ45-Verbindung• Maximale Übertragungsentfernung: 100 m• MTBF: 4655371 Stunden• Stromverbrauch: Weniger als 1,3 Watt• DDM (Digital Diagnostics Monitoring): NeinDieses SFP-Kupfermodul ist Hot-Swap-fähig, wodurch Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.StarTech.com SFPsAlle StarTech.com SFP- und SFP+-Transceiver-Module werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktanschlusskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
260 mm
Warentarifnummer (HS)
85369010
Höhe des Versandkartons
205 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.3 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
4655371 h
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
118 mm
Verpackungstiefe
93 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
51 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
SFP-Transceiver-Standard
TX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Duplex-System
Voll
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
13.8 mm
Gewicht
21 g
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, sfp-modul startech, gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.