Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Transparency unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Transparency unit
Epson Transparency unit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-35527380
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B12B819221
EAN/GTIN:
     8715946616520
Suchbegriffe:
Durchlichteinheit
durchlichteinheit epson
durchlichteinheit
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
770 mm
Verpackungshöhe
615 mm
Paketgewicht
10.14 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Expression 12000XL
Ursprungsland
Japan
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 794,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,18*
€ 971,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,98*
€ 969,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 813,40*
€ 967,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,46*
€ 964,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 809,42*
€ 963,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 807,86*
€ 961,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,18*
€ 954,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,17*
€ 945,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B11B240401
ab € 3.406,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.