Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 280 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 280 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 280 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 280 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 280 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 280 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 280 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 280 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 280 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 280 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 280 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
Thermaltake Water 3.0 Riing RGB 280 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 14 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-35530989
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-W138-PL14SW-A
EAN/GTIN:
     4717964406330
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 2011
Weitere Informationen:
Energie
Spannung der Pumpe
12 V
Strom der Pumpe
175 mA
Ventilatoren Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
313 mm
Heizungs-Tiefe
139 mm
Heizungs-Höhe
27 mm
Schlauch-/Rohrlänge
326 mm
Gewicht
1181 g
Ventilator Dicke
25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Ventilator-Anschluss
5-polig
Wasserblockmaterial
Kupfer
Zertifizierung
Tt LCS
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, LGA 1151 (Socket H4), LGA 2011-v3 (Socket R)
Mindestluftstrom
22.14 cfm
Maximaler Luftstrom
40.6 cfm
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
18.5 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
26.4 dB
Ventilator-Lagertechnik
Hydraulisches Lager
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
400 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1500 RPM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.