Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUDAC WP523/B Audio-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AUDAC WP523/B Audio-Switch Schwarz
AUDAC WP523/B Audio-Switch Schwarz
AUDAC WP523/B Audio-Switch Schwarz
AUDAC WP523/B Audio-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-35535766
Hersteller:
     AUDAC
Herst.-Nr.:
     WP523/B
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Audio
Audio input Kanäle
2 Kanäle
Technische Details
Audioanschlusstyp
RCA
Lautstärkeregler
Ja
Steuerung
Drehregler
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
153 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
94 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.