Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech DMG-20 WLAN 867 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech DMG-20 WLAN 867 Mbit/s
Inter-Tech DMG-20 WLAN 867 Mbit/s
Inter-Tech DMG-20 WLAN 867 Mbit/s
Inter-Tech DMG-20 WLAN 867 Mbit/s
Inter-Tech DMG-20 WLAN 867 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE2-35540430
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88888128
EAN/GTIN:
     5201964098590
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
WLAN AC-1200 Stick Der DMG-20 ermöglicht Ihnen, Ihr Notebook oder Ihren PC mit einem vorhandenen WLAN-Netzwerk (802.11ac) zu verbinden, um dann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1200Mbps auf das Netzwerk zugreifen zu können. Trotz seiner kompakten Bauform werden hohe Geschwindigkeiten und eine sehr gute Funkabdeckung erreicht. Bei Nichtgebrauch lassen sich die empfindlichen Kontakte durch eine Schutzkappe verdecken. Zusätzlich verfügt der DMG-20 über einen WPS-Button, welcher Ihnen ermöglicht, ein Funknetzwerk auf Knopfdruck an Ihrem Router einzurichten. Mit WPS werden neue Geräte einfach und schnell im Netzwerk integriert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
45 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Antenne
Ja
Chipsatz
Realtek 8812AU
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
15 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
867 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, TKIP, WPA, WPA2
Data Link Protokolle
QoS-WMM, WMM-PS, WPS, PIN, PBC
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.