Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand CM646010 Kabelrinnen-Zubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Legrand CM646010 Kabelrinnen-Zubehör
Legrand CM646010 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-35985340
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     CM646010
EAN/GTIN:
     3599076460100
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahn
Kabelrinne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1210 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnen, legrand kabelrinne, kabelbahn
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,11*
€ 12,03
pro Meter
ab 2 Meter
€ 7,31*
€ 8,70
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,83*
€ 8,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,46*
€ 7,69
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,30*
€ 7,50
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,92*
€ 7,04
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,87*
€ 5,80
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
646050
ab € 28,29*
Ähnlich
Legrand
CM646020
ab € 12,57*
Ähnlich
Legrand
CM646040
ab € 19,42*
Ähnlich
Legrand
CM646060
ab € 57,88*
Ähnlich
Legrand
CM646070
ab € 83,7396*
Ähnlich
Legrand
CM646080
ab € 124,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.