Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B211E81 Herst.-Nr.: UZ100 EAN/GTIN: 3250616361003 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Material | Stahl | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm | | Tiefe | 30 mm | | Höhe | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 6,52* | € 9,28* | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 6,58* | € 9,36* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 6,40* | ab € 6,74* | € 9,58* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,76* | € 9,61* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,98* | ab € 7,03* | € 9,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0652* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|