Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamiya Grasshopper II ferngesteuerte (RC) modell Off-Road-Wagen Elektromotor 1:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tamiya Grasshopper II ferngesteuerte (RC) modell Off-Road-Wagen Elektromotor 1:10
Tamiya Grasshopper II ferngesteuerte (RC) modell Off-Road-Wagen Elektromotor 1:10
Tamiya Grasshopper II ferngesteuerte (RC) modell Off-Road-Wagen Elektromotor 1:10
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36228467
Hersteller:
     Tamiya
Herst.-Nr.:
     58643
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
auto modellbausatz 1:10
auto modellbausatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Off-Road-Wagen
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:10
Bauart
Montagesatz
Gehäusematerial
Kunststoff
Antriebstyp
2-Rad-Antrieb (2WD)
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Motortyp
Gebürstet
Integrierter Servo
Ja
Integrierte Steuerung
Ja
Lagertyp
Kunststoffbuchse
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
400 mm
Breite
221 mm
Höhe
139 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.