Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite UP-1 QCL Disco-Stroboskop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurolite UP-1 QCL Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite UP-1 QCL Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite UP-1 QCL Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite UP-1 QCL Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite UP-1 QCL Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite UP-1 QCL Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite UP-1 QCL Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite UP-1 QCL Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite UP-1 QCL Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite UP-1 QCL Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite UP-1 QCL Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite UP-1 QCL Disco-Stroboskop Schwarz
Eurolite UP-1 QCL Disco-Stroboskop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36301504
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     41700505
EAN/GTIN:
     4026397584646
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
142 mm
Gewicht
2210 g
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
2460 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
110 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Akku-/Batterietyp
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
8800 Ah
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Betriebszeit
18 h
Akkuladezeit
6 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Lieferumfang
Anzahl
1
Fernbedienungstyp
IR
Merkmale
Beleuchtungsarten
DMX, Master/Slave, Ton aktiviert, Stand-alone
Beleuchtungssteuerungsprotokolle
DMX
Anzahl der DMX-Kanäle
10 Kanäle
Minimale Anzahl DMX-Kanäle
3 Kanäle
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Strahlungswinkel
9 °
Design
Produkttyp
Disco-Stroboskop
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Steuerung
Tasten, Kabellos
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
DMX-Eingang
Ja
DMX-Ausgang
Ja
Anzahl Pins
3
Lampen
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lampenleistung
15 W
Lichtfarbe
Blau, Grün, Rot, Weiß
Anzahl der Farben
4 Farben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,94*
€ 430,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,04*
€ 427,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,54*
€ 407,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,14*
€ 400,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,42*
€ 369,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.