Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin SM 3734 Mixer 1 l Tischplatten-Mixer 500 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin SM 3734 Mixer 1 l Tischplatten-Mixer 500 W Schwarz, Edelstahl
Severin SM 3734 Mixer 1 l Tischplatten-Mixer 500 W Schwarz, Edelstahl
Severin SM 3734 Mixer 1 l Tischplatten-Mixer 500 W Schwarz, Edelstahl
Severin SM 3734 Mixer 1 l Tischplatten-Mixer 500 W Schwarz, Edelstahl
Severin SM 3734 Mixer 1 l Tischplatten-Mixer 500 W Schwarz, Edelstahl
Severin SM 3734 Mixer 1 l Tischplatten-Mixer 500 W Schwarz, Edelstahl
Severin SM 3734 Mixer 1 l Tischplatten-Mixer 500 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36336063
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     SM 3734
EAN/GTIN:
     4008146022869
Suchbegriffe:
Standmixer
standmixer
  • Abnehmbarer Mixbehälter aus Glas mit ca. 1 Liter Fassungsvermögen.
    - Deckel mit Nachfüllöffnung und integriertem Messbecher.
    - Abnehmbare Messereinheit.
    - Einfache Reinigung durch zerlegbare Einzelteile.
    - Hochwertiges Design aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Abnehmbare Messereinheit
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Lieferumfang
Edelstahlmesser enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Material
Material Mixerschüssel
Glas
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Schüsselkapazität
1 l
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Pulsfunktion
Ja
Eis-Crusher
Ja
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
22000 RPM
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
363 mm
Gewicht
2500 g
Energie
Leistung
500 W
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.