Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VE212PN Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager VE212PN Elektrogehäusezubehör
Hager VE212PN Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36356650
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VE212PN
EAN/GTIN:
     3250616450356
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Stoff
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
427 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,24*
€ 135,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,96*
Zubehör
Hager
KN06E
ab € 2,89*
Zubehör
Hager
KN06N
ab € 2,89*
Zubehör
Hager
KN10E
ab € 3,31*
Zubehör
Hager
KN18E
ab € 4,48*
Zubehör
Hager
KN18N
ab € 4,49*
Zubehör
Hager
KN18P
ab € 4,49*
Zubehör
Hager
KN22E
ab € 6,41*
Zubehör
Hager
KN99E
ab € 17,68*
Zubehör
Hager
KN99N
ab € 17,48*
Zubehör
Hager
KN99P
ab € 17,81*
Zubehör
Hager
VZ025D
ab € 13,65*
Zubehör
Hager
VZ025M
ab € 3,86*
Zubehör
Hager
VZ032D
ab € 18,97*
Zubehör
Hager
VZ032M
ab € 5,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.